内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)75
幅B(mm)24
面取寸法r(mm)1(r1=1)
参考質量(g)416
質量(kg)0.416
寸法d(mm)45
寸法r(mm)1
寸法D(mm)75
寸法B(mm)24
寸法C(mm)19
寸法T(mm)24
寸法r1(mm)1
作用点距離a0(mm)16.4
基本定格荷重Cr(kN)87.4
基本定格荷重Cor(kN)101
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状円すいころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000
許容回転速度(min-1) 油潤滑6700