画像準備中

深溝玉軸受 6000番台 Z CM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード22235508 品番6007Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619円となります。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は内径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)62 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)155 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする