画像準備中

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22235535 品番 6008ZZC3
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)192 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする