画像準備中

深溝玉軸受 6000番台 ZZ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22235605 品番 6011ZZ
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)90 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)385 質量(kg)0.385 タイプシールド付き 寸法d(mm)55 寸法r(mm)1.1 寸法D(mm)90 寸法B(mm)18 基本定格荷重Cr(kN)35.3 基本定格荷重Cor(kN)21.2 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑8900 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08445787
2020-03-17
用途:
バッテリー除草剤散布機のポンプに使っている部品として
農・林・水産業

純正品と同等品で、3分の1の値段で購入できました。
問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする