JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22235806
品番
6019ZZ
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
24
面取寸法r(mm)
1.4
参考質量(g)
1210
質量(kg)
1.21
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
95
寸法r(mm)
1.5
寸法D(mm)
145
寸法B(mm)
24
基本定格荷重Cr(kN)
75.5
基本定格荷重Cor(kN)
53.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5200
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方