画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22235982 品番 6205ZZC3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1 参考質量(g)128 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする