画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 Z

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22236034 品番 6208Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)366 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22235998
2024-04-14
用途:
機材メンテ
北杜 様

6205Zを 注文したのに Zなしが来た時間がなかったので 使用したが 注文部品管理わちゃんとやってください

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする