画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 Z

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22236454 品番 6304Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)52 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1.1 参考質量(g)144 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする