画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22236628 品番 6311Z
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 面取寸法r(mm)2 参考質量(g)1370 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする