JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22236637
品番
6311ZZ
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
1370
質量(kg)
1.37
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
55
寸法r(mm)
2
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
29
基本定格荷重Cr(kN)
89.5
基本定格荷重Cor(kN)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5600
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6700
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方