深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)120
幅B(mm)29
内容量1個注文コード22236646品番6311ZZC3
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)120幅B(mm)29面取寸法r(mm)2参考質量(g)1370RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする