JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22236682
品番
6312ZZ
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
面取寸法r(mm)
2.1
参考質量(g)
1700
質量(kg)
1.7
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
60
寸法r(mm)
2.1
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
31
基本定格荷重Cr(kN)
102
基本定格荷重Cor(kN)
52.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6200
ベアリング番台
6300
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方