画像準備中

深溝玉軸受 6800番台 2RS(両側接触ゴムシール形)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)10 注文コード22236962 品番6800 2RS
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)19 幅B(mm)5 面取寸法r(mm)0.3 参考質量(g)5 質量(kg)0.005 タイプ接触シール付き 寸法d(mm)10 寸法r(mm)0.3 寸法D(mm)19 寸法B(mm)5 基本定格荷重Cr(kN)2.15 基本定格荷重Cor(kN)0.84 RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 許容回転速度(min-1) 油潤滑43000 ベアリング番台6800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56733775
2024-06-18
用途:
機械のメンテナンス

商品が無事に届きました。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする