JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22237023
品番
6811ZZ
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
9
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
83
質量(kg)
0.083
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
55
寸法r(mm)
0.3
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
9
基本定格荷重Cr(kN)
11
基本定格荷重Cor(kN)
8.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
10000
ベアリング番台
6800
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方