JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22237276
品番
6911ZZ
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
13
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
185
質量(kg)
0.185
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
55
寸法r(mm)
1
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
13
基本定格荷重Cr(kN)
20.8
基本定格荷重Cor(kN)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8100
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9600
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方