JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ベアリング(軸受)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ラジアル玉軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22237337
品番
6914ZZ
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
参考質量(g)
312
質量(kg)
0.342
タイプ
シールド付き
寸法d(mm)
70
寸法r(mm)
1
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
16
基本定格荷重Cr(kN)
29.7
基本定格荷重Cor(kN)
21.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7600
ベアリング番台
6900
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方