曜日別特売
CXSJL10P-70-M9BL-XC19 デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P SMC 22239246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22239246品番CXSJL10P-70-M9BL-XC19
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)70配管形式(P) 軸方向配管リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする