協和ハーモネット
協和ハーモネットの PCアクセサリー
協和ハーモネットの ケーブル
協和ハーモネットの LANケーブル
LANケーブル スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22241433
品番
HLC-N6A-2MP
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。
ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。
より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
色
ホワイト
ケーブル長(m)
2
特性
標準的な丸型形状汎用ケーブル
規格
CAT6A
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
結線方式
ストレート結線
爪折れ防止
あり