SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の 鍵・錠前
SYS(シブタニ)の 空錠・ハンドル単体
引戸用ドアハンドル S727G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法P(mm)
425
注文コード
22245073
品番
S727G-S-P425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,310
この商品は
寸法P
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕上
サテン
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
452
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30〜40
取手
ドアハンドル
注意
※両面仕様です。(1組/表麺1本、裏面1本となっています。)