調整戸車

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質枠:スチール、車:ポリアミド樹脂 仕上枠:有色クロメート、車:生地 注文コード22245782 品番ST-536
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・仕上など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法R(mm)3.5 材質枠:スチール、車:ポリアミド樹脂 軸受名称ボールベアリング 仕上枠:有色クロメート、車:生地 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
アルミ製重量引き戸の戸車修理
その他業種

日曜センターなど市販では調達できなかった品が、モノタロウを検索していたら同等品らしき商品が見つかったので購入してみました。取替え前の戸車の品番が不明確だったので心配しましたが取り替えることができました。

2025-08-31
用途:
古い玄関の引き戸にピッタリでした。
建設業・工事業

少し形状が違ったので合うかどうか不安でしたが寸法的にはピッタリでした。
今までは鉄の戸車だったのでガラガラ音が出ましたが、樹脂製になったことでとても静かでスムーズです、早く交換しておけばと思いました。

2025-09-02
用途:
アルミ製重量引き戸用
その他業種

店舗での市販では、在庫(既設と同型)扱いがなかったのでネットで購入しました。スムーズに引けるようになり良かったです。

2025-07-20
用途:
サッシ引き戸の戸車交換
石野農園 様 (農・林・水産業)

戸車が摩耗してきたので交換した。サッシにピッタリ合ったので、満足です。

2025-05-06
用途:
玄関扉戸車交換
製造業

40年近く使用していた玄関引き戸が、開閉するたびにガタガタと音をたてていたので、交換しようと探していましたが、メーカ名もわからず近い寸法の戸車を見つけて購入しました。付いていたのと少し違いましたが、無事交換できて、開閉が軽くなりました。

2025-02-13
用途:
玄関引き戸
製造業

玄関引き戸が重たくて、交換に使用しました。耐荷重が強く。高さの調整もバッチリできました。

対象商品:
22245755
2024-09-09
用途:
45年前の風呂扉のコマ交換

コマが錆びて固まって動かないので調べたらこちらが1番安い。四個交換して扉二枚分です。満足です。

対象商品:
22245773
2023-08-28
用途:
古い玄関ドア

古いので何処でも無かったのですがやっと見つけました昔のは車がステンでしたが今は樹脂製で静かになり開閉も軽くなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする