DH-300S 義星丁番 SYS(シブタニ) 22246543

DH-300S 義星丁番 SYS(シブタニ) 22246543
DH-300S 義星丁番 SYS(シブタニ) 22246543

義星丁番

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)101.6注文コード22246543品番DH-300S
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
長さ(mm)101.6幅(mm)101.6ねじ穴数8板厚(mm)2仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類義星丁番係数9.1ビスの呼び【3.8×25サラ木ネジ】+SUS:8本付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22246534
2024-05-29
用途: 水を使用する厨房の扉の丁番が摩耗破損しているため交換する
サービス業

規格品の為、取り付け穴が合致したため、容易に交換できた。

対象商品 : 22246577
2024-04-12
用途: ドア丁番の取替
株式会社明日架インテリジェントハウス

既存の丁番が緩んできたので、丈夫なドア丁番に交換した。しっかりしていて、見栄えもスキリで、大変良い。

対象商品 : 22246586
2022-08-16
用途: 扉の丁番を交換しました
建設業・工事業

真鍮製の丁番が摩耗して下がってきたので交換しました。
作りがしっかりしていてとてもいいです。

対象商品 : 22246543
2019-03-31
用途: 屋外の木製の扉用

現在、屋外で使用している木製扉に、これと全く同じ丁番が上下2ヶ所に取り付けられており、そのうちの上側が扉の重みで除々に曲がってきてしまっています(もう10年以上使っているので、耐用年数が過ぎたと言っても良いと思います)それを差し替える為に、購入しました。
近くのホームセンターでは同等品は売っていたものの、全く同じ製品は置いておらず、モノタロウさんで検索したところ、売っていたので助かりました。ネジの位置や全体の寸法が全く同じ方が差し替える場合には安心なので、同一商品がベストです。
これは消耗品と考え、数年後に曲がって来たら、また新品に差し替えようと思っています。

対象商品 : 22246534
2017-08-02
用途: 作業小屋の入り口に使用

ちょっと凝ったドアを自作したので、30キロ以上の重さになってしまったが、3つ取り付けて、とてもスムーズに開閉できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする