義星丁番

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)102 注文コード22246568 品番DH-309S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)127 幅(mm)102 ねじ穴数10 板厚(mm)2.5 仕上羽根:ヘアーライン(シルバー)、軸:生地 材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス 種類義星丁番 係数19.2 ビスの呼び【4.1×25サラ木ネジ】+SUS:10本付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22246534
2024-05-29
用途:
水を使用する厨房の扉の丁番が摩耗破損しているため交換する
サービス業

規格品の為、取り付け穴が合致したため、容易に交換できた。

対象商品:
22246577
2024-04-12
用途:
ドア丁番の取替
株式会社明日架インテリジェントハウス 様

既存の丁番が緩んできたので、丈夫なドア丁番に交換した。しっかりしていて、見栄えもスキリで、大変良い。

対象商品:
22246586
2022-08-16
用途:
扉の丁番を交換しました
建設業・工事業

真鍮製の丁番が摩耗して下がってきたので交換しました。
作りがしっかりしていてとてもいいです。

対象商品:
22246543
2019-03-31
用途:
屋外の木製の扉用

現在、屋外で使用している木製扉に、これと全く同じ丁番が上下2ヶ所に取り付けられており、そのうちの上側が扉の重みで除々に曲がってきてしまっています(もう10年以上使っているので、耐用年数が過ぎたと言っても良いと思います)それを差し替える為に、購入しました。
近くのホームセンターでは同等品は売っていたものの、全く同じ製品は置いておらず、モノタロウさんで検索したところ、売っていたので助かりました。ネジの位置や全体の寸法が全く同じ方が差し替える場合には安心なので、同一商品がベストです。
これは消耗品と考え、数年後に曲がって来たら、また新品に差し替えようと思っています。

対象商品:
22246534
2017-08-02
用途:
作業小屋の入り口に使用

ちょっと凝ったドアを自作したので、30キロ以上の重さになってしまったが、3つ取り付けて、とてもスムーズに開閉できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする