SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
丁番裏板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22246753
品番
DB-607A
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
仕上
有色クロメート
ビスの呼び
【5×12サラ小ネジ】+SUS:8本付(丁番取付用)、【5×20ナベ小ネジ】+SUS:3本付(位置調整用)、【5×25ナベテクス】+SUS:2本付(位置決め用)