ドアアイ

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22249587 品番 DP-130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質黄銅 仕上光沢クローム ドア厚(mm)35〜55 視界200°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22249553
2024-07-29
用途:
良い品でした
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

マンションの交換部材として購入してみました。
メーカーの名前はよく耳にしますのでこれにしました。
安価な物もありますが、安心の為には価格より品質だと思ってます。

対象商品:
22249553
2024-03-04
用途:
交換のため
その他業種

取り付け作業も問題なく簡単に取り付けることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
22249553
2023-11-07
用途:
ドアスコープ交換

簡単に交換できました、よく見えるようになりました。

1人が参考にしています
2022-02-01
用途:
アパート退去改修工事
株式会社クリーンアクティブ 様 (建設業・工事業)

納期が決まっており注文後、翌日に到着し大変感謝しております。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
22249562
2021-07-26
用途:
マンションのリノベーション等
APLUS 様 (建設業・工事業)

色の指定があるときは別ですが、大凡これで間に合います。
納期(入荷)も早いので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22249553
2021-01-04
用途:
玄関ドア
テーユーシステムプロジェクト 様

夜注文した商品が翌日届きました。超特急で驚きました。
これからもよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
22249553
2020-05-22
用途:
顧客からの交換要請
株式会社 ルームサポート 様 (不動産業)

既存のものを取り外し、一番近いサイズのものを取り寄せました。が、若干ドア幅が狭く、微妙にジャストフィットしませんでした。が、使用感は格段によかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
22249553
2020-05-29
用途:
既存製品との交換

思っていた以上にクリアに視えるので、満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする