SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
隠し丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22249675
品番
EH-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,510
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
ドア厚(mm)
40
質量(kg)
100
ドア
W1000×H3000(範囲)
仕上
有色クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22249675
EH-8
22249684
EH-8
隠し丁番
SYS(シブタニ)
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました