SYS(シブタニ)
SYS(シブタニ)の 建具金物
SYS(シブタニ)の ドア・扉金物
SYS(シブタニ)の 丁番
サッシ丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22250436
品番
CH-2
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
羽根:ステンレス、軸:ステンレス
長さ(mm)
60
板厚(mm)
3
仕上
羽根:パレル研磨、軸:パレル研磨
横(mm)
51
ねじ穴数
6