シリコンチューブ

(692件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 22252536 品番 MGJG-8×10
販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40〜200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 長さ(m)1 用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40〜200 硬度50±5A 最小曲げ半径(mm)40 耐圧(MPa)0.15 伸び(%)360
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※申し訳ございませんが個別の薬品適合確認は行っておりません。
※1m品は複数ご購入頂いても1m品のお届けになります。長いものをご利用の場合は10mをカット対応お願いいたします。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
伸縮も適度でコストパフォーマンスは最高です。次回も購入決定です。 注文番号45333933 油脂配管の接続 星5つ
耐熱、耐アルコールは素材が限られていますのでこのチューブは助かります。 注文番号22252624 アルコールの蒸留他 星5つ
車のブレーキエア抜きに使っています。色々なバルブにフィットして便利。 注文番号45333942 ブレーキのエア抜き用 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 692
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
電気工事
建設業・工事業

これだけのサイズの種類はホ−ムセンターでは置いてません。いろんな場所の保護をするのでカットしやすく電線を仮に束ねたりといろんなことに使えるので大変重宝ですとりあえずいろんなサイズを購入してみました。

2026-01-06
用途:
販売装置に使用
株式会社ナノシード 様 (製造業)

使いやすく、コストパフォーマンスに優れている。
50m巻きなどがあると便利。

2026-01-05
用途:
ZOOの修理
渡辺歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

業界の皆様、お待たせしました
ZOOのチューブとして院内での修理に最適ですよ。

2025-12-18
用途:
ブレーキフルードの交換用
ブルーマックス 様 (サービス業)

とても柔らかくて使いやすいです。寸法もハサミで自在に切れます。普通のチューブよりシリコンチューブは良いですね!品質も良いと感じました。

2025-11-22
用途:
尖がった針工具の保護用に
建設業・工事業

ニードルツールの保護用に、先端にかぶせている。端数で安価に買えてありがたい。

対象商品:
45333942
2025-12-19
用途:
工作
TOGA販売課 様 (その他業種)

工作用に小さく切って使います。
安いから買いやすい!

2025-11-08
用途:
工場内作業区分
製造業

やわらかく弾力があり、差し込むだけで十分な強度で使いやすかった。
長めに買って正解でした。

2026-01-06
用途:
シリコンチューブでは最安
建設業・工事業

ちょっとした実験用として1m単位の切り売りは助かる。
本来の用途では無いが負圧で使用するため、もう少し強度があるとなお良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07
質問:
飲料用チューブ式水筒に使用しても問題ないでしょうか。
回答:
こちらの商品は一般工業用となっております。本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
柔らかい素材なのか硬い素材なのか教えてください。
回答:
本商品は材質がシリコンゴムですので【柔らかい素材】となります。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
1巻(1m)の商品を2個注文した場合、【1mが2本】か【2mが1本】どちらで届くのでしょうか。
回答:
数量2個注文された場合、【1mが2本】届きます。
2人が参考にしています
2021-06-22

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする