シリコンチューブ

(686件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 22252554 品番 MGJG-0.5×1×10m
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40〜200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。

内径(Φmm)0.5 外径(Φmm)1 長さ(m)10 用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40〜200 硬度50±5A 最小曲げ半径(mm)5 耐圧(MPa)0.05 伸び(%)360
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※申し訳ございませんが個別の薬品適合確認は行っておりません。
※1m品は複数ご購入頂いても1m品のお届けになります。長いものをご利用の場合は10mをカット対応お願いいたします。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
伸縮も適度でコストパフォーマンスは最高です。次回も購入決定です。 注文番号45333933 油脂配管の接続 星5つ
耐熱、耐アルコールは素材が限られていますのでこのチューブは助かります。 注文番号22252624 アルコールの蒸留他 星5つ
車のブレーキエア抜きに使っています。色々なバルブにフィットして便利。 注文番号45333942 ブレーキのエア抜き用 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:254
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 686
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
尖がった針工具の保護用に
建設業・工事業

ニードルツールの保護用に、先端にかぶせている。端数で安価に買えてありがたい。

2025-11-08
用途:
工場内作業区分
製造業

やわらかく弾力があり、差し込むだけで十分な強度で使いやすかった。
長めに買って正解でした。

対象商品:
45333942
2025-11-17
用途:
ブレーキフルード交換
その他業種

伸縮があり抜き差ししやすい。安価で良い商品でした。

2025-11-07
用途:
自動車のブレーキフルード交換用具に

値段も安いし、柔軟性のあるホースで使いやすい。今後もこの手のチューブが欲しくなったときは、これ一択です。

対象商品:
22252527
2025-11-25
用途:
バキュームホース
宏英株式会社 様 (サービス業)

思っていたより柔らかく変形が大きい。
もう少し硬めだと多目的に使用できると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
45333942
2025-08-31
用途:
ウォッシャーホースの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

4φのホース継手と組合せて使用。シリコンでこのサイズはホームセンターでも見かけず、しかも安価で助かります。

2025-07-13
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクブレーキ・エア抜きブリーダーチューブとして使用。本チューブのサイズ6×8mmも購入してみましたが、通常ニップル径7mmの場合、チューブが柔らかいため通常より1mm内径が小さい本サイズが最適でした。

2025-07-05
用途:
カーエアコンの排水延長用

コストパフォーマンスが高いと思います。耐久性は不明ですが、シリコン製なのである程度の耐久性はもともとあるのだろうと思います。長期使用してみて気づきがあれば評価を変更します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07
質問:
飲料用チューブ式水筒に使用しても問題ないでしょうか。
回答:
こちらの商品は一般工業用となっております。本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
柔らかい素材なのか硬い素材なのか教えてください。
回答:
本商品は材質がシリコンゴムですので【柔らかい素材】となります。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
1巻(1m)の商品を2個注文した場合、【1mが2本】か【2mが1本】どちらで届くのでしょうか。
回答:
数量2個注文された場合、【1mが2本】届きます。
2人が参考にしています
2021-06-22

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする