とても柔らかくて使いやすいです。寸法もハサミで自在に切れます。普通のチューブよりシリコンチューブは良いですね!品質も良いと感じました。
ニードルツールの保護用に、先端にかぶせている。端数で安価に買えてありがたい。
やわらかく弾力があり、差し込むだけで十分な強度で使いやすかった。
長めに買って正解でした。
値段も安いし、柔軟性のあるホースで使いやすい。今後もこの手のチューブが欲しくなったときは、これ一択です。
思っていたより柔らかく変形が大きい。
もう少し硬めだと多目的に使用できると思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
4φのホース継手と組合せて使用。シリコンでこのサイズはホームセンターでも見かけず、しかも安価で助かります。
バイクブレーキ・エア抜きブリーダーチューブとして使用。本チューブのサイズ6×8mmも購入してみましたが、通常ニップル径7mmの場合、チューブが柔らかいため通常より1mm内径が小さい本サイズが最適でした。