天然砥石なので使いやすい
良く研げます、水の量を調整すれば仕上げまでOK
砥石によって当たりはずれがあります
面の部分によって硬さが違います、天然砥石の量産品なので仕方がないと思います
安いので気にいるのにあたるまで購入を
中砥石として使っていますが非常に使いやすいです。実感としては粒度は1000程度といった感じです。しかもこの大きさなので定期的に面直しを行ったとしても普通の用途なら一生使えるのではないでしょうか。
天然砥石特有の研ぎ感で気持ちいいよく研げました。
番手で言うと表記で#700と有りますが、研ぎ汁が出やすく、#700から#1200の砥石を同時使用してる感じでとても便利な砥石です。研ぐ材料との相性もありますが。
ただ一点 天然砥石特有の当たり外れがあり、
今回私が買った砥石は三角すいの形に割れてしまい使えなく成りました。
物はいいのですが、割れてしまうと使えません。
なかなか難しい特性ですが、当たり砥石出会えたならば一般家庭なら一生役にたつ砥石になるでしょう。
思ったより荒く不均一な印象はあった。
ただ、ナイフの荒砥と、かけた破片での釣り針の研磨をしているが、用途には合致していて満足です。
素人なんで それなりに満足してます
仕上げ用も買わなきゃ
モノタロウさんの3本1セットの木工用のみと一緒に購入。安かったですから。
ボルトを逃げるためにノミを当てていたら、違うところから釘頭が、、、
で90mm角のヒノキ材をくりぬく前にこれで歯を磨きました。
元々が汎用のみですのでくりぬき途中で木材を薄く削ぐまで回復しました。
素人にはモノタロウ3本ノミセットとこの砥石はGOODです。