カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
ハンドル縦型下方圧えクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22253044
品番
No.52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品
M12×75スピンドル
材質
スチール
寸法(mm)
使用に必要な高さ/295、使用に必要な長さ/355、使用に必要な幅/40
質量(g)
1225
最高高さ(mm)
295
最大幅(mm)
40
取付け方法
ストレートベース
最大長(mm)
355
クランプアーム移動角度(°)
170
ハンドル操作角度(°)
93
締圧力(kN)
2.0
注意
※受注生産品です。
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください