画像準備中

下方押えハンドル横型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22253342 品番No.38S大-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品M8×65スピンドル 質量(g)445 材質ステンレス 最高高さ(mm)250 最大幅(mm)18 取付け方法ストレート 最大長(mm)249 クランプアーム移動角度(°)80 ハンドル操作角度(°)80 締圧力(kN)2.8
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22253342 No.38S大-2S 60912958 No.38S大-2S 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 1個 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする