画像準備中

下方押えハンドル横型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22253394 品番No.HH151B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品M4×21ナイロンボルト 質量(g)25 材質スチール 最高高さ(mm)53 最大幅(mm)14 取付け方法ストレ-ト 最大長(mm)72 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)70 締圧力(kN)0.27
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22253394 No.HH151B 60913037 No.HH151B 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 1個 1,598
欠品中
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする