DTL-11-WH 本革釘袋 卓越モデル DBLTACT 22254742 DTL-11-WH 本革釘袋 卓越モデル DBLTACT 22254742

本革釘袋 卓越モデル

(10件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22254742 品番 DTL-11-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

本革釘袋!ワンランク上の職人さん向けモデル!

ホワイト 付属品墨壺ケース付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×325×80 深さ(mm)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22254715
2022-02-11
用途:
大工の作業
建設業・工事業

再購入です。以外と長く使わさせて頂いております。つやがあり汚れても拭けるので、いいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
22254715
2022-02-09
用途:
大工
建設業・工事業

硬すぎてしゃがむと引っかかるので、もう少し柔らかい革を使った腰袋のほうが大工と鳶職にはむいています。

対象商品:
22254715
2021-05-21
用途:
除草作業時
その他業種

除草作業に使う長い手鎌や折りたたみノコギリ、
竹ぼうきがすっぽり入る深いポケットに満足しています。

対象商品:
22254715
2020-12-12
用途:
土木作業
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりも、しっかりした作りでお値段以上だと思います。

対象商品:
22254733
2020-03-27
用途:
型枠大工
建設業・工事業

今の所、特になし
とても、使いやすい もっと安くなれば最高です

対象商品:
22254724
2019-09-12
用途:
工具いれ
大和ホーム 様

いいです、気に入りましたデザイン、革ですから、お値段以上です。

対象商品:
22254733
2019-02-14
用途:
大工作業
林建築 様

大変使いやすくて思った通りの商品でした。
形外のものも購入したいです。

対象商品:
22254733
2017-11-22
用途:
大工
えびす工務店 様 (建設業・工事業)

中が広いし道具が沢山入るからいいと思う。色も気に入ってる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする