片岡産業
片岡産業の グレーチング・排水設備商品
片岡産業の グレーチング
縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22255975
品番
WUCH-15α
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
溝の中が見えないので、美観は損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
150
厚さ(mm)
5
質量(kg)
9
種類
U字溝・側溝用
ピッチ(mm)
66
外幅×内幅(mm)
212×140
アングル寸法(mm)
40×40×4