※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
12
注文コード
22257175
品番
HYDG20H-12
参考基準価格(税別)
¥43,840
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
12
材質(シール)
(H) 外部FKM
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード