※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20H
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
175
注文コード
22257193
品番
HYDG20H-175F-F6BS
参考基準価格(税別)
¥73,480
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
175
材質(シール)
(H) 外部FKM
リード線(m)
(-) 0.5
グリス種類
(F) 食品用グリース
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード