※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22257218
品番
HYDG20R-100F-F6BS
参考基準価格(税別)
¥57,420
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
グリス種類
(F) 食品用グリース
ストローク(mm)
100
材質(シール)
(R) NBR
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F6B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード