※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
100
15
25
30
75
グリス種類
(F) 食品用グリース
(F) 食品用グリース
(-) 標準グリース(非食品用)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22257708
品番
HYDG40R-100F-F6NZ
参考基準価格(税別)
¥85,250
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
グリス種類
(F) 食品用グリース
ストローク(mm)
100
材質(シール)
(R) NBR
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F6N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード