HYDG40R-30 ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40R SMC 22257744

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)
内容量1個注文コード22257744品番HYDG40R-30
参考基準価格(税別)¥64,080販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ストローク(mm)30材質(シール)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする