HYDG40TNR-100F-F6BL ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TNR SMC 22257787

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TNR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22257787品番HYDG40TNR-100F-F6BL
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBRリード線(m)(L) 3グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする