USB2.0ケーブル(金コネクタ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22258355 品番KU20-2BKHK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。
(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します)
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス ケーブル長(m)2 ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど ※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどののUSB Bコネクタを持つUSB機器 ※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 プラグ金メッキ ケーブルUL20276 ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0883-80 伝送速度(Mbps)480 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22258355 KU20-2BKHK 21126886 KU20-2BKHK2 USBケーブル サンワサプライ USBケーブル サンワサプライ 1本 999 税込1,099 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22258373
2022-10-23
用途:
模様替え

模様替えのためケーブル足らなくなり購入させていただきました。長くなっても大丈夫でした。また今度、模様替えでパソコンとプリンターとの距離が離れても安心です。買って良かったです。

対象商品:
22258398
2022-08-07
用途:
プリンターのワイヤード接続で使用。
製造業

プリンターの無線LANが飛ばない時に補助として使用。全く問題ありません。

対象商品:
22258416
2019-06-13
用途:
HDDの接続ケーブル
サービス業

安心のサンワサプライ製なので選びました。いい意味でオーソドックスなケーブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする