曜日別特売
HYG63TFH-25 ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFH SMC 22258356

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22258356品番HYG63TFH-25
参考基準価格(税別)¥99,170販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする