曜日別特売
KRS-005-15N RS-232Cケーブル サンワサプライ 22258836

KRS-005-15N RS-232Cケーブル サンワサプライ 22258836
KRS-005-15N RS-232Cケーブル サンワサプライ 22258836
KRS-005-15N RS-232Cケーブル サンワサプライ 22258836
KRS-005-15N RS-232Cケーブル サンワサプライ 22258836

RS-232Cケーブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1本注文コード22258836品番KRS-005-15N
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)15仕様芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。メタル処理を施してあり/外部ノイズに強く/電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは/メタルシールドコネクタです。二重シールドケーブル、ツイストペアケーブル、メタル処理シールドコネクタ、金メッキピン規格ケーブル/UL2464コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種(パソコン)各社パソコン/NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズなど※D-sub25pinメスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。(機器)各社/D-sub25pinメスコネクタを持つRS-232C周辺機器ケーブル外径(Φmm)9.8シールド2重シールド結線方式ストレート全結線アズワン品番64-0875-78オス形状D-sub25pin変換タイプオス - オスコネクタ2D-sub25pin
注意
※ターミナルアダプタ(TA)との接続にはKRS-101-07K/101K/101K2が対応します。(TAとの接続には2m以下のケーブルをご使用ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22258854
2019-06-10
用途: 機械のメンテナンス時でシーケンサー更新に使用しようとしたが使用出来なかった 無駄になっております。
電気・ガス・熱供給・水道業

製品の用途等もっと詳しく説明及び売る側(モノタロウ)も責任を持って売って欲しいです。用途を明確にして欲しい メーカーによっては使用できるものと出来ないものがあるそうです。

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございません。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする