RS-232Cケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22258854 品番 KRS-101-07K2
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)0.75 仕様D-sub25pinオス・オス/ストレート全結線タイプのRS232Cケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで/低域から高域まで/ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。内部を樹脂モールドで固め/さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので/外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く/経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。RoHS指令に対応した製品です。二重シールドケーブル、モールドコネクタ、金メッキピン。 規格ケーブル/非UL規格 コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど。※D-sub25pinメスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm)8 シールド2重シールド 結線方式ストレート全結線 アズワン品番64-0893-49 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状D-sub25pin 変換タイプオス - オス コネクタ2D-sub25pin
注意
※ターミナルアダプタ(TA)との接続にはKRS-101-07K/101K/101K2が対応します。(TAとの接続には2m以下のケーブルをご使用ください)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22258854
2019-06-10
用途:
機械のメンテナンス時でシーケンサー更新に使用しようとしたが使用出来なかった 無駄になっております。
電気・ガス・熱供給・水道業

製品の用途等もっと詳しく説明及び売る側(モノタロウ)も責任を持って売って欲しいです。用途を明確にして欲しい メーカーによっては使用できるものと出来ないものがあるそうです。

MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございません。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせていただきます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする