曜日別特売
HYDQB20R-30FM-F6BZ ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQシリーズ SMC 22259248

※サンプル画像 (左下が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(M) おねじ注文コード22259248品番HYDQB20R-30FM-F6BZ
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)30材質(シール)(R) NBRリード線(m)(Z) 5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする