曜日別特売
HYB25R-25F ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYBシリーズ SMC 22259966

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25シリンダ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード22259966品番HYB25R-25F
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)25材質(シール)(R) NBRグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする