HYDB20H-50F ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYBシリーズ SMC 22260167

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50シリンダ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード22260167品番HYDB20H-50F
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする