曜日別特売
HYDB80R-300F-G5BAL ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYBシリーズ SMC 22260517

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYBシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300シリンダ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc注文コード22260517品番HYDB80R-300F-G5BAL
参考基準価格(税別)¥59,240販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)300材質(シール)(R) NBRリード線(m)(L) 3グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする