※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB63
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22265523
品番
RHCB63-550-XC6
参考基準価格(税別)
¥83,380
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
仕様
(-XC6) ピストンロッド
材質
【ロッド先端部】ステンレス鋼
ストローク(mm)
550
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード